Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 22

Codice art.: 953701 22
Sconto
190,44 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 22
Peso 0,624 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Codice del produttore 953701 22

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953701: 1 pz.
Bussola a bocca esagonale GARANT n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 632429 Dim. 150: 1 pz.
Impugnatura GARANT n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello