Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 13

Codice art.: 953690 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×8
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×8
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 8
Numero degli utensili 13
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 0,763 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681
Codice del produttore 953690 13

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953690: 1 pz.
Cricchetto GARANT n. art. 635025 Dim. 3/8: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 125: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 636229 Dim. 3/8: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim.; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello