Tubo di prolunga serie 511, 250 mm, 12 mm Ø

Codice art.: 953553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Anello filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953553
    EAN / GTIN 4946368733159
    Codice del produttore 953553
    Numero-L L40010 571

    Descrizione

    Descrizione:

    Le aste di prolunga (accessori speciali) vengono utilizzate quando le misurazioni devono essere effettuate in fori più profondi. L'uso di una singola asta di prolunga invece di diverse aste di prolunga corte riduce l'errore delle aste di misurazione. Quando si collegano più aste di prolunga insieme, è possibile che si verifichino piccoli errori a causa delle connessioni aggiuntive. Si consiglia quindi di non collegare più di due pali allo stesso tempo a uno strumento di registrazione. È possibile utilizzare aste di prolunga fino a 1.000 mm. Se si utilizza un'asta di prolunga più lunga di 500 mm, lo strumento di registrazione deve essere utilizzato con orientamento verticale. È possibile verificare le misurazioni corrette e soddisfacenti dopo aver collegato una prolunga.

    Proprietà:

    Lunghezza mm: 250

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello