Set giraviti, Numero degli utensili: 17

Codice art.: 953551 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 17
Peso 1,298 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953551 17
EAN / GTIN 4062406095017
Codice del produttore 953551 17

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953551: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio HOLEX n. art. 660701 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Cacciavite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 0; 1; 2; 3: cad. 1 pz.
Cacciavite HOLEX, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello