Tubo di prolunga serie 511, 125 mm, 9 mm Ø

Codice art.: 953549
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953549
EAN / GTIN 4946368733111
Codice del produttore 953549
Numero-L L40010 2726

Descrizione

Descrizione:

Le aste di prolunga (accessori speciali) vengono utilizzate quando le misurazioni devono essere effettuate in fori più profondi. L'uso di una singola asta di prolunga invece di diverse aste di prolunga corte riduce l'errore delle aste di misurazione. Quando si collegano più aste di prolunga insieme, è possibile che si verifichino piccoli errori a causa delle connessioni aggiuntive. Si consiglia quindi di non collegare più di due pali allo stesso tempo a uno strumento di registrazione. È possibile utilizzare aste di prolunga fino a 1.000 mm. Se si utilizza un'asta di prolunga più lunga di 500 mm, lo strumento di registrazione deve essere utilizzato con orientamento verticale. È possibile verificare le misurazioni corrette e soddisfacenti dopo aver collegato una prolunga.

Proprietà:

Lunghezza mm: 125

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello