Set di microgiraviti per elettronica 11

Codice art.: 953396 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero degli utensili 11
    Numero di utensili 11
    Peso 0,193 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953396 11
    EAN / GTIN 2050002004184

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953396: 1 pz.
    Giravite esagonale per elettronica WERA n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.
    Giravite elettronico per viti con intaglio di WERA n. art. 664600 Dim. 1,2; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.
    Cacciavite per elettronica WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668800 Dim. 00; 0: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello