uvex Suola interna nero/arancione Larghezza 11 Misura 35

Codice art.: 9528335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di scarpa UE 35
Colore nero / arancione
Tipo di prodotto Soletta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9528335
EAN / GTIN 4031101678849
Codice del produttore 9528335

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Tipo di prodotto: Suola interna
  • ricerca colore (filtro): nero/arancione
  • Sesso: Donna/Uomo
  • Misura: 35
  • Marchio: uvex
  • Tomaia: Microvelour
  • Antiscivolo: no
  • Larghezza: 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello