Misura filettatura a 3 fili, D = 0,895 mm per perno D = 6,35 mm

Codice art.: 952142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Filo di misura per filettature
    Per ⌀ stelo 6,35 mm

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952142
    EAN / GTIN 4946368202778
    Codice del produttore 952142
    Numero-L L40010 644

    Descrizione

    Descrizione:

    Il metodo di misurazione a 3 fili è uno dei metodi più precisi per determinare il diametro primitivo sulle filettature. Offre i seguenti vantaggi: I fili di misura sono temprati e lappati con precisione. Sono posizionati su un micrometro sull'incudine e sul mandrino e quindi consentono di misurare il diametro primitivo su una filettatura

    Proprietà:

    Contenuto della fornitura: Inclusa scatola di legno (313-101)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello