Misura filettatura a 3 fili, D = 0,445 mm per perno D = 6,35 mm

Codice art.: 952138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Filo di misura per filettature
Per ⌀ stelo 6,35 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952138
EAN / GTIN 4946368202730
Codice del produttore 952138
Numero-L L40010 1008

Descrizione

Descrizione:

Il metodo di misurazione a 3 fili è uno dei metodi più precisi per determinare il diametro primitivo sulle filettature. Offre i seguenti vantaggi: I fili di misura sono temprati e lappati con precisione. Sono posizionati su un micrometro sull'incudine e sul mandrino e quindi consentono di misurare il diametro primitivo su una filettatura

Proprietà:

Contenuto della fornitura: Inclusa scatola di legno (313-101)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello