• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misura filettatura a 3 fili, D = 0,335 mm per perno D = 6,35 mm

Codice art.: 952136
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
Tipo di prodotto Filo di misura per filettature
Per ⌀ stelo 6,35 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952136
EAN / GTIN 4946368202716
Codice del produttore 952136
Numero-L L40010 1549

Descrizione

Descrizione:

Il metodo di misurazione a 3 fili è uno dei metodi più precisi per determinare il diametro primitivo sulle filettature. Offre i seguenti vantaggi: I fili di misura sono temprati e lappati con precisione. Sono posizionati su un micrometro sull'incudine e sul mandrino e quindi consentono di misurare il diametro primitivo su una filettatura

Proprietà:

Contenuto della fornitura: Inclusa scatola di legno (313-101)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello