• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tappetino antiscivolo a trama chiusa rotolo da 10 m 750 mm

Codice art.: 951908 750
(34,96 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Metratura
Denominazione originale prodotto T-Tec antisciv., rotolo da 0,75 x 10 m
Lunghezza 10.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 2,5 mm
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951908 750
EAN / GTIN 4063104000440
Codice del produttore 80600534

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

Uso:

Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello