Tappetino antiscivolo a trama aperta, Modello: 1

Codice art.: 951906 1
(23,27 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
405 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Exact antisciv., set da 1 pz., 1220 x 610 mm
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 1.220 mm
Profondità 610 mm
Spessore 2 – 3 mm
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951906 1
EAN / GTIN 4260386325043
Codice del produttore 80600374

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

Uso:

Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello