Inserto estraibile per cartelle sospese per cassetti con larghezza 20G – 56G, Per cassetti con profondità utile in G: 24

Codice art.: 951826 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cassetti con profondità utile in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per cassetti profondità utile 600 mm
Per cassetti con profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Inserto estraibile per cartelle sospese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Codice del produttore 951826 24

Descrizione

Esecuzione:

Inserto estraibile per cartelle sospese (a coppie) da inserire nei cassetti della Dim. 300. Per un cassetto di larghezza 20G è adatta una coppia di inserti per cartelle. Per un cassetto di larghezza 36G sono adatte due coppie affiancate di inserti per cartelle.

Per:

Altezza frontale cassetti 300 mm.
Profondità utile cassetti 24G.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Le coppie di inserti per cartelle non sono adatte per i cassetti con larghezza 12G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello