{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 41 | |
Dimensione sportello stampante | 236×290 mm | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo | 951611 DK | |
Codice del produttore | 951611 DK |