• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 20G 300 mm

Codice art.: 951570 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 275 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 300 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951570 300
EAN / GTIN 4062406136246
Codice del produttore 951570 300

Descrizione

Esecuzione:

Listelli laterali fessurati in plastica per la suddivisione dei cassetti. I listelli laterali vanno applicati al bordo del cassetto. Un set è sufficiente per un solo cassetto.
I listelli fessurati laterali sono composti da 2 pezzi.

Per:

Profondità utile cassetti 20G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello