• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Divisori fessurati bilaterali profondità 20G 100 mm

Codice art.: 951520 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,39 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    6,16 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.560 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 75 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951520 100
EAN / GTIN 4062406136406
Codice del produttore 951520 100

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.

Per:

Profondità utile cassetti 20G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello