{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 550 mm | |
Custodia monitor altezza libera | 599 mm | |
Custodia monitor larghezza libera | 684 mm | |
Profondità utile custodia monitor | 508 mm | |
Diagonale massima dello schermo | 19 pollici | |
Altezza vetro | 552 mm | |
Larghezza vetro | 552 mm | |
Portata massima del ripiano custodia monitor – distribuita su tutta la superficie | 100 kg | |
Altezza libera custodia del computer | 840 mm | |
Larghezza libera custodia del computer | 670 mm | |
Profondità utile custodia del computer | 520 mm | |
Portata massima del ripiano custodia del computer – distribuita su tutta la superficie | 100 kg | |
Dimensione sportello stampante | 236×290 mm mm | |
Peso | 77,5 kg | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo | 951501 IT | |
Codice del produttore | 951501 IT |