• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Conche altezza 25 mm 2K 6X8/3

Codice art.: 951425 6X8/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.866 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero di alloggiamenti nella scatola 3
Numero di conche 3
Separatori a incastro adatti n. art. 951275 Dim. B
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951425 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151898
Codice del produttore 951425 6X8/3

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.
Lato interno delle conche con rivestimento bicomponente in Haptoprene. Ottime proprietà antiscivolo. L’utensile non scivola quando si apre e si chiude il cassetto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello