Vaschette per minuteria easyPick altezza 25 mm 4X4/2

Codice art.: 951210 4X4/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.547 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza 25 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 100 mm
Larghezza in G 4
Profondità in G 4
Numero di alloggiamenti nella scatola 2
Colore antracite
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951210 4X4/2
EAN / GTIN 4062406193133
Codice del produttore 951210 4X4/2

Descrizione

Esecuzione:

Incluso un divisorio fisso, in modo da avere 2 scomparti nella scatola.

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini 50 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello