{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 41 | |
Altezza | 1.020 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 725 mm | |
Altezza libera struttura portante | 640 mm | |
Larghezza libera a sinistra struttura portante | 690 mm | |
Larghezza libera a destra struttura portante | 210 mm | |
Dimensione sportello stampante | 361×290 mm mm | |
Materiale tappetino | Faggio multiplex | |
Peso | 65,5 kg | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo | 951101 GB | |
Codice del produttore | 951101 GB |