Set di divisori fessurati e separatori lisci 75/2

Codice art.: 950670 75/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 56×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 56×24
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 56
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.400 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 1,438 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950670 75/2
EAN / GTIN 4062406153816
Codice del produttore 950670 75/2

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 56×24G.

Per:

Cassetti 56×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951530: 6× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 8G n. art. 951781: 15× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello