{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 36×24 | |
Altezza | 25 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Larghezza in G | 36 | |
Profondità in G | 24 | |
Conche altezza | 25 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | ≥ 50 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 36 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 24 | |
Per cassetti larghezza utile | 900 mm | |
Per cassetti profondità utile | 600 mm | |
Materiale | plastica | |
Peso | 2,359 kg | |
Tipo di prodotto | Conca per cassetti |
Codice articolo | 950560 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406388843 | |
Codice del produttore | 950560 50/3 |