{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Altezza | 75 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 100 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 26 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 24 | |
Per cassetti larghezza utile | 650 mm | |
Per cassetti profondità utile | 600 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 950520 100/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153380 | |
Codice del produttore | 950520 100/3 |