Set di conche 50/3

Codice art.: 950510 50/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Altezza 25 mm
Larghezza 650 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 24
Conche altezza 25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Materiale plastica
Peso 1,689 kg
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950510 50/3
EAN / GTIN 4062406388836
Codice del produttore 950510 50/3

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.
I set riempiono completamente un cassetto 26×24G.

Per:

Cassetti 26×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 8 × Dim. 6×6/4; 8 × Dim. 6×6/2; 4 × Dim. 2×6/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 2 × Dim. A; 3 × Dim. C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello