Set di divisori fessurati e separatori lisci, 36×20G, Altezza frontalini cassetti / modello: 75/1

Codice art.: 950420 75/1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,135 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950420 75/1
copia
EAN / GTIN 4062406152673
copia
Codice del produttore 950420 75/1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951520: 5× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 12× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello