• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Set di divisori fessurati e separatori lisci, 12×20G, Altezza frontalini cassetti / modello: 75/1

Codice art.: 950270 75/1

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 12×20
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 12
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 300 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 0,514 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950270 75/1
EAN / GTIN 4062406152468
Codice del produttore 950270 75/1

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 12×20G.

Per:

Cassetti 12×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951520: 2× Dim. 75
Parete divisoria a incastro n. art. 951741: 6× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello