Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/1

Codice art.: 950230 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
336 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie easyPick
    Altezza contenitore 50 mm
    Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
    Per cassetti con larghezza utile in G 26
    Per cassetti con profondità utile in G 16
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950230 75/1
    EAN / GTIN 4062406667665
    Codice del produttore 950230 75/1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Vaschette per minuteria in plastica.
    I set riempiono completamente un cassetto 26×16G.

    Per:

    Cassetti 26×16G.

    Contenuto:

    Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 24× Dim. 4×4/1; 4 × Dim. 2×4/1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello