{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Altezza | 100 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 125 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 20 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 16 | |
Per cassetti larghezza utile | 500 mm | |
Per cassetti profondità utile | 400 mm | |
Peso | 1,64 kg | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 950220 125/3 | |
EAN / GTIN | 4062406193287 | |
Codice del produttore | 950220 125/3 |