Cesoia per funi in acciaio rivestiti in resina sintetica 445 mm

Codice art.: 95 71 445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 95 71 445
    EAN / GTIN 4003773014522
    Codice del produttore 95 71 445
    Numero-L L70010 469

    Descrizione

    Descrizione:

    • per cavi in rame ed alluminio, funi e tondini in acciaio
    • per troncare fili aerei senza eliminare il cavo di trazione
    • le estremità appuntite dei taglienti consentono di troncare le trecce singolarmente
    • rapporto di trasmissione ottimale per un'elevata capacità di taglio
    • testa avvitata, intercambiabile
    • peso leggero

    Proprietà:

    • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 95 mm²
    • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli fini (diametro): Ø 10,0 mm
    • Valori di taglio fune metallica (diametro): Ø 10,0 mm
    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 7,0 mm
    • Valori di taglio del ferro (diametro): Ø 7 mm
    • AWG: 4 / 0
    • con rivestimenti in plastica
    • lucidato

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello