• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia per cavi rivestiti in resina sintetica brunita 165 mm

Codice art.: 95 41 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 41 165
EAN / GTIN 4003773078609
Codice del produttore 95 41 165
Numero-L L70010 1616

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
  • taglio netto e pulito senza schiacciare
  • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
  • con taglienti temperati e rettificati
  • taglio facile e pulito con una sola mano
  • con fermo di contrasto
  • con articolazione a vite regolabile, autobloccante
  • Utensile multifunzione per cavi NYM da 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm² (taglio e spelatura)
  • Punto di spelatura universale per entrambe le sezioni di conduttori unipolari
  • centratura sicura del cavo nel punto di spelatura grazie alla geometria di taglio con forma a V

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 35 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 12 mm
  • Valori di spelatura millimetri quadrati: 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • brunito
  • rivestita in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello