Cesoia per cavi con molla di apertura isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 165 mm

Codice art.: 95 26 165
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 26 165
EAN / GTIN 4003773069980
Codice del produttore 95 26 165
Numero-L L70010 1027

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
  • taglio netto e pulito senza schiacciare
  • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
  • con taglienti temperati e rettificati
  • taglio facile e pulito con una sola mano
  • con fermo di contrasto
  • con articolazione a vite regolabile, autobloccante

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 50 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testate VDE

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello