Cesoia per cavi per azionamento a due mani rivestiti in resina sintetica 600 mm

Codice art.: 95 21 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Codice del produttore 95 21 600
Numero-L L70010 453

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
  • non utilizzabili per funi e filo di acciaio
  • con taglienti temperati e rettificati
  • taglio netto e pulito senza schiacciare
  • rapporto di trasmissione favorevole grazie al meccanismo a leva articolata
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • articolazione a vite regolabile
  • testa avvitata, intercambiabile

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefolo: 150 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 27 mm
  • AWG: 6 / 0
  • con rivestimenti in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello