Cesoia per cavi con molla di apertura rivestiti in resina sintetica brunita 165 mm

Codice art.: 95 21 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 21 165
EAN / GTIN 4003773069805
Codice del produttore 95 21 165
Numero-L L70010 1070

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
  • taglio netto e pulito senza schiacciare
  • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
  • con taglienti temperati e rettificati
  • taglio facile e pulito con una sola mano
  • con fermo di contrasto
  • con articolazione a vite regolabile, autobloccante

Proprietà:

  • Valore di taglio Cavo Cu, a trefoli: 50 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • brunito
  • rivestita in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello