• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia per cavi con doppio tagliente rivestiti in materiale bicomponente brunita 200 mm

Codice art.: 95 12 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 12 200
EAN / GTIN 4003773047834
Codice del produttore 95 12 200
Numero-L L70010 512

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare cavi in rame e in alluminio
  • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
  • con taglienti temperati e rettificati
  • taglio netto e pulito senza schiacciare
  • suddividendo l'operazione di taglio in primo taglio (per guaina isolante, nella zona anteriore del tagliene) e taglio di finitura (per conduttore, nella zona posteriore del tagliente) è possibile troncare cavi fino al Ø 20 mm con una sola mano
  • sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti
  • con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
  • con articolazione a vite regolabile, autobloccante

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 70 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 20 mm
  • AWG: 2 / 0
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello