Cesoia per cavi rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta brunita 165 mm

Codice art.: 95 12 165 T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 95 12 165 T
    EAN / GTIN 4003773080190
    Codice del produttore 95 12 165 T
    Numero-L L70010 1710

    Descrizione

    Descrizione:

    • per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
    • taglio netto e pulito senza schiacciare
    • Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
    • con taglienti temperati e rettificati
    • taglio facile e pulito con una sola mano
    • con fermo di contrasto
    • con articolazione a vite regolabile, autobloccante
    • pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta

    Proprietà:

    • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: 50 mm²
    • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli: Ø 15 mm
    • AWG: 1 / 0
    • Protezione anticaduta: sì
    • brunito
    • con manicotti multicomponente, con occhiello di fissaggio integrato per l'aggancio di un dispositivo di protezione anticaduta
    • Strumenti legati

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello