{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 450 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 353 mm | |
Panche in profilato | 60×30 mm | |
Possibilità di regolazione livello fino a | 10 mm | |
Numero di piedini | 4 | |
Materiale panche | Plastica con anima in acciaio | |
Materiale base | Struttura in tubo quadro | |
Possibilità di verniciatura speciale | no | |
Peso | 13,7 kg | |
Tipo di prodotto | Panca |
Codice articolo | 949811 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082666 | |
Codice del produttore | 949811 1500 |