Armadio con sportelli battenti e ripiani 1950/A

Codice art.: 949531 1950/A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1950/A
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altezza 1.950 mm
    Larghezza 950 mm
    Profondità 430 mm
    Altezza utile 1.820 mm
    Numero ripiani 4
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera
    Posizionamento maniglia al centro
    Peso 74 kg
    Tipo di prodotto Armadio per raccoglitori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 949531 1950/A
    EAN / GTIN 4062406080594
    Codice del produttore 949531 1950/A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Completo di 4 ripiani in lamiera zincata.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello