{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 70 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 450 kg | |
Angolo di apertura sportello | 125 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 15 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.950 mm | |
Larghezza | 930 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza utile | 1.857 mm | |
Numero ripiani | 4 | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Peso | 63 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per raccoglitori |
Codice articolo | 949521 1950 | |
EAN / GTIN | 4062406082031 | |
Codice del produttore | 949521 1950 |