{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.620 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile custodia monitor | 460 mm | |
Larghezza utile custodia monitor | 690 mm | |
Profondità utile custodia monitor | 230 mm | |
Altezza utile struttura portante | 645 mm | |
Larghezza utile struttura portante, sinistra | 700 mm | |
Larghezza utile struttura portante, destra | 223 mm | |
Dimensione sportello stampante | 346×290 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | K | |
Tensione nominale | 250 V | |
Interruttore On/Off | si | |
Peso | 120 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
Codice articolo | 948252 DK | |
EAN / GTIN | 4062406074562 | |
Codice del produttore | 948252 DK |