{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 1.440 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 616 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 550 mm | |
Altezza utile custodia per computer | 740 mm | |
Larghezza utile custodia per computer | 540 mm | |
Profondità utile custodia del computer | 190 mm | |
Altezza di lavoro ripiano | 930 mm | |
Larghezza ripiano | 600 mm | |
Profondità ripiano | 300 mm | |
Ripiano chiuso, profondità | 150 mm | |
Peso | 63 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | INFO Point |
Codice articolo |
948005 S/DE
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406072421
copia |
|
Codice del produttore |
948005 S/DE
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |