{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profondità | 730 mm | |
Profondità modulo in°E | 36E | |
Per spalle di altezza | 2.200 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Tipo di prodotto | Parete laterale |
Codice articolo | 946300 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197176592 | |
Codice del produttore | 946300 2200 |