{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 92 mm | |
Larghezza | 969 mm | |
Profondità | 685 mm | |
Profondità braccio a sbalzo | 220 mm | |
⌀ Tubo | 25 mm | |
Numero di ganci | 6 | |
Portata | 20 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale | |
Peso | 9,8 kg | |
Tipo di prodotto | Montante / Traversa |
Codice articolo | 946132 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880086 | |
Codice del produttore | 946132 54E |