{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×36 E | |
Larghezza | 661 mm | |
Profondità | 701 mm | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 36E | |
Altezza frontalino | 50 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 946101 50 | |
EAN / GTIN | 4045197611437 | |
Codice del produttore | 946101 50 |