{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 275 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 11 | |
Peso | 70,5 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio custodia utensili |
Codice articolo | 944113 97 | |
EAN / GTIN | 4062406073473 | |
Codice del produttore | 944113 97 |