Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Zoccolo standard, 78×36 E

Codice art.: 944040

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 78×36 E
Altezza 50 mm
Larghezza 1.431 mm
Profondità 695 mm
Larghezza in E 78E
Profondità in E 36E
Lato mobile posteriore no
Lato mobile anteriore no
Arretramento zoccolo rispetto alla custodia in mm 30 mm
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944040
Codice del produttore 944040

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera.
Zoccolo standard, h 50 mm, parte anteriore arretrata di 30 mm.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 944001 e 944101.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello