Armadio portavaschette con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente 1000 mm

Codice art.: 944005 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 275 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 11
Altezza utile 845 mm
Numero ripiani 4
Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Peso 47 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 944005 1000
EAN / GTIN 4062406073398
Codice del produttore 944005 1000

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.
Armadio portavaschette attrezzato 30×11G.
Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Collocamento:

Numero di vaschette: 12× n. art. 963321 Dim. SB6; 12× n. art. 963321 Dim. SB5; 12× n. art. 963321 Dim. SB4

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

  • Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.
  • Per ripiani singoli vedi n. art. 944061, 944065.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello