Zoccolo standard

Codice art.: 943840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 64×36 E
Altezza 50 mm
Larghezza 1.194 mm
Profondità 695 mm
Larghezza in E 64E
Profondità in E 36E
Lato mobile posteriore no
Lato mobile anteriore no
Arretramento zoccolo rispetto alla custodia in mm 30 mm
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943840
Codice del produttore 943840

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera.
Zoccolo standard, h 50 mm, parte anteriore arretrata di 30 mm.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 943801, 943871, 943881.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello