Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 900/6

Codice art.: 943266 900/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 54×27 E
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.024 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 54 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 900 mm
Altezza utile per cassetti 900 mm
Larghezza utile cassetti 918 mm
Profondità utile cassetti 459 mm
Numero dei cassetti 6
Peso 151 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943266 900/6

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della cassettiera come descritto al n. art. 943231.
Cassetti come descritto al n. art. 943251 e al n. art. 943256.
Cassetti con 75 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

  • Assortimenti di divisori per cassetti completi vedi n. art. 960371 − 960378.
  • Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Prodotti correlati

Ricambi