Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con porte battenti con dotazione, Modello: 1020

Codice art.: 943229 1020
1020

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza 1.020 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 748 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 900 mm
Peso 117 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Codice del produttore 943229 1020

Descrizione

Esecuzione:

Con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo da 25 mm. I corpi degli armadi sono dotati di dispositivo antiribaltamento.
Con 2×cassetti n. art. 943021 Dim. 75 (portata 75 kg) e 2×ripiani estraibili n. art. 942991 (portata 200 kg).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati. Copertura in lamiera di acciaio con sponda di contenimento nera (h=20 mm).

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello