Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, Altezza utile mm / modello: 900/8A

Codice art.: 943206 900/8A

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza 1.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 900 mm
Altezza utile per cassetti 900 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 8
Peso 153 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943206 900/8A
EAN / GTIN 4045197676504
Codice del produttore 943206 900/8A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio come descritto al n. art.943001.
Cassetti come descritto al n. art.943011 e al n. art. 943021.
Cassetto con 75 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
  • Assortimenti di divisori per cassetti completi, nella Parte 96.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello